Beli Alat Asah Mata Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. Asahi Tools Tool Set
    40%
    Mulai

    Rp6.499.900

    Asahi Tools Tool Set
    Deskripsi:
    Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.
    atribut:
    • Case Color: Blue
    • Set Contents: 36piece
    • Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
    • Body Material: Steel
    • Drive Angle (mm): 12.7
  3. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    47%
    Mulai

    Rp199.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
  6. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp239.900

    Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Carbide
    • Cutting Style: Plain
    • Shank type: Plain Round
  9. Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp179.900

    Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
  10. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  11. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  12. Sherwood Center Drill Standard (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp44.900

    Sherwood Center Drill Standard (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Drill Point Angle: 120 Degrees
    • Countersink Angle: 60 Degrees
    • Shank type: Plain Round
    • Finish/Coating: Uncoated
  13. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  14. SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp74.900

    SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: form A
    • Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
  15. Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Lightweight and high-power type that is optimal for work on the line.-Noise reduction model so that there is no bounce due to rear exhaust.-Used for automobile production line, machine tools and assembly in other general industries, assembling brid
    atribut:
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • No-load Speed (minute): 7500
    • Socket Input Drive (mm): 12.7
  16. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  17. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.499.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  18. BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    38%
    Mulai

    Rp56.900

    BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Deskripsi:
    Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
  19. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    87%
    Mulai

    Rp34.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
Daftar Harga Alat Asah Mata Bor Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Asahi Tools Tool SetRp6.499.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp199.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)Rp239.900
Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)Rp179.900
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)